※カラーバリエーション

くず入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43808179 品番 NDS045-R
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
レッド 幅(mm)280 質量(kg)2.2 高さ(mm)650 奥行(mm)450 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする