くず入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43808258 品番 NDS45-H
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
モスグリーン 幅(mm)280 質量(kg)2.43 高さ(mm)750 奥行(mm)450 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする