10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43809394 品番 M4×18
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)18 寸法t(mm)0.9 寸法X(mm)(最大)1.4 材質 表面処理3価ホワイト 寸法D1(mm)9 寸法U(mm)(最大)2.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする