大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43809437
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.2
寸法X(mm)
(最大)1.6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
12
寸法U(mm)
(最大)3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。