仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応