OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の セキュリティシステム
OPTEX(オプテックス)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
警報ベル BL-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43810473
品番
BL-1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
屋内用
型式
BL-1
色
赤
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20〜60
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用電圧範囲(V)
8〜15
駆動方式
モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
90以上(正面1mにて)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量6以上のご注文
無料