OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の セキュリティシステム
OPTEX(オプテックス)の 出入管理機器
キースイッチ NS-260A-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43810489
品番
NS-260A-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
警戒のセット/リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ。
屋外への設置が可能な防滴構造。(防滴パッキング付き)
操作キー4本付き。
型式
NS-260A-S
接点
(定格)キースイッチ:AC125V 1A以下、タンパスイッチ:AC125V 1A以下
接触抵抗(mΩ)
キースイッチ:100以下、タンパスイッチ:100以下
表示灯
緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000、1分間(リーク電流 1mA)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量2以上のご注文
無料