付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く型式AX-30TF(J)周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)投光器+受光器、44(最大)到達距離(m)(最大)300使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換警戒距離屋外30m使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応