アクティブセンサー 短距離 高機能モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43810568 品番 AX-60TF(J)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

屋外用アクティブセンサー。
短距離・高機能型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。

付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く 型式AX-60TF(J) 周波数(ビーム)4チャンネル切換 電源電圧(V)DC10.5〜28 消費電流(mA)投光器+受光器、48(最大) 到達距離(m)(最大)600 使用環境温度(℃)-35〜+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 警戒距離屋外60m RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※AX-30TF/AX-60TFと既存機種(AX-30TH/AX-60TH)は混在使用が可能です。但し取付プレートは形状が異なるため、共用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする