アクティブセンサー 短距離 汎用モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43810595 品番 AX-60TN(J)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

屋外用アクティブセンサー。
短距離・汎用型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。

付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 型式AX-60TN(J) 電源電圧(V)DC10.5〜28 消費電流(mA)投光器+受光器、45(最大) 到達距離(m)(最大)600 使用環境温度(℃)-35〜+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 警戒距離屋外60m 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする