OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の セキュリティシステム
OPTEX(オプテックス)の 検知器 セキュリティシステム
SLシリーズ用 ヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43810638
品番
HU-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
霜による影響の低減に
適合機種
高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J)
型式
HU-3
電源電圧(V)
AC/DC 24
消費電流(mA)
(最大)420/1枚あたり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※投・受光器に使用する場合は、4個2組が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
全国
数量2以上のご注文
無料