曜日別特売
VXS-RAM(W)(J) パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス) 43810683

パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード43810683品番VXS-RAM(W)(J)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所型式VXS-RAM(W)(J)検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)電源電圧(V)DC3~9 リチウム電池 または アルカリ電池消費電流(mA)10μA(待機時)・4(最大時)・DC3V時警報保持時間2.0±0.1秒ウォームアップ時間約60秒(LED点滅)警報出力最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能出力(トラブル)DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能、(タンパー)個別のタンパー出力は無し。トラブル出力と兼用表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:アラーム出力、3:マスキング検知時(継続点滅)、ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯使用環境温度(℃)-20~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2m質量(g)500付属品電源・警報出力コネクター、 トラブル出力コネクター、取付ネジ(4×20mm)×2、マスキングシール×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする