曜日別特売
HX-40AM(J) パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス) 43810735

パッシブセンサー HX-40シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43810735品番HX-40AM(J)
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所付属品ブラケット、フード、マスキングシール、取付ネジ (4×20mm)×4、(3×10mm)×2型式HX-40AM(J)取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600出力(トラブル)N.C. DC28V 最大0.1A、カバーが外された時に作動、(タンパー)N.C. DC28V 最大0.1A電源電圧(V)DC9.5~18保護等級IP55取付場所壁付け消費電流(mA)最大40(DC12V時)検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12mウォームアップ時間約60秒(LED表示灯点滅)使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報出力N.C./N.O. DC28V 最大0.2A表示灯赤色LED ウオームアップ、検知、トラブル時点灯外部入力N.C. DC28V 最大0.1A警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする