曜日別特売
HX-40RAM(J) パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス) 43810744

パッシブセンサー HX-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード43810744品番HX-40RAM(J)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所付属品ブラケット、フード、マスキングシール、取付ネジ (4×20mm)×4、(3×10mm)×2、電源コネクター、ダミーバッテリー型式HX-40RAM(J)取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600出力(トラブル)N.C./N.O. DC28V 最大0.1A、カバーが外された時に作動、(タンパー)DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能電源電圧(V)DC2.5~9、DC3~7.2 リチウム電池、(CR123A×3、 CR2×3、1/2AA×3、1-2AA×6)保護等級IP55取付場所壁付け消費電流(mA)30μA(待機時)・4(最大時)・DC3V時検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12mウォームアップ時間約60秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報出力N.C./N.O. DC10V 最大0.01A表示灯赤色LED ウオームアップ、検知、トラブル時点灯(LEDスイッチON時)、動作確認中は強制点灯警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする