パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式JX-20N 注文コード43810796 品番JX-20N
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は型式など3種類から選べます 他の種類を見る

148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計

型式JX-20N 検知エリア(m)20、面警戒 検知方式パッシブインフラレッド方式 表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す 警報保持時間3.0±0.5秒 警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大) 出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大) パルス数2回固定 ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅) 電源電圧(V)DC9〜18(無極性) 消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27 取付場所室内 天井取付:取付高さ2〜5m 使用環境温度(℃)-20〜+50 使用環境湿度(%)最大95 仕様(検知ゾーン数)32本、(タンパー)本体を外すと開 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする