型式JX-12WAS
検知エリア(m)12、立体警戒
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
パルス数2回/4回/小動物
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9〜18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所室内 天井取付:取付高さ2〜5m
使用環境温度(℃)-20〜+50
使用環境湿度(%)最大95
仕様(検知ゾーン数)148本、(タンパー)本体を外すと開
RoHS指令(10物質対応)対応