日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
リード線形シース熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43811356
品番
TN1-1.0-15-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対
k
階級(級)
U
素子数
1
材質(シース)
SUS316
測温接点
非接地
端子
M3Y
温度範囲(℃)
(補償導線)-20〜80
長さ(cm)
(被覆熱電対線)400
補償導線
EXD
シース長(mm)
150
シース外径(Φmm)
1