リード線形シース熱電対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43811365 品番 TN1-1.0-15-EXA2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。

熱電対k 階級(級)U 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y 温度範囲(℃)(補償導線)0〜150 長さ(cm)(被覆熱電対線)200 補償導線EXA シース長(mm)150 シース外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする