bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ニットジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43814838
品番
8219-2117-3399-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
フード、胸、肩、サイドをソフトシェル素材で補強した、スタイリッシュな北欧デザインのニットジャケットです。
色
イエロー×ブラック
サイズ
S
トラスコ品番
167-8632
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
640
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません