M12×50 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 43815441

極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(60個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)50
ねじピッチ1.75
内容量1箱(60個)注文コード43815441品番M12×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ねじの呼びM12頭部形状極薄ローヘッド長さ(mm)50ねじピッチ1.75表面処理ユニクロ寸法t(mm)(最小)5寸法S(mm)6寸法K(mm)1.5寸法dk(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする