※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.0
長さ(inch)
5/16
注文コード
43816412
品番
#0-80×5/16
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.0
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/16
山数
80
寸法d(mm)
約1.5
寸法t(mm)
(最小)0.508
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)0.812/(最小)0.660
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)2.895/(最小)2.641
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)