※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×1"1/4 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816473 #10×1"1/4 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816473

六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びNo.10 長さ(inch)1-1/4 注文コード43816473 品番#10×1"1/4
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼びNo.10 材質ステンレス 長さ(inch)1-1/4 山数32 寸法d(mm)約4.8 寸法t(mm)(最小)1.778 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.565/(最小)2.311 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)9.169/(最小)8.813 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする