※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
長さ(inch)
5/8
注文コード
43816561
品番
5/16×5/8
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/8
山数
24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
(最小)2.667
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.216/(最小)3.860
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)13.893/(最小)13.385
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)