※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
長さ(inch)
3/4
注文コード
43816577
品番
3/8-24×3/4
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
24
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)3.098
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5.054/(最小)4.699
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)16.662/(最小)16.154
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)