※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×1"1/4 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816595 3/8×1"1/4 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816595

六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼び3/8 長さ(inch)1-1/4 注文コード43816595 品番3/8×1"1/4
販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼び3/8 材質ステンレス 長さ(inch)1-1/4 山数24 寸法d(mm)約9.5 寸法t(mm)(最小)3.098 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)5.054/(最小)4.699 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)16.662/(最小)16.154 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする