大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43816945
品番
M2.5×6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.35
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
-
ねじ山種類
メートル並目