画像準備中

メンズフィールドジャケット SW107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 胸囲(cm)125 注文コード43818067 品番SW107-76-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・サイズ・胸囲など56種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。

ブラック サイズLL トラスコ品番167-5456 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 質量(g)450 胸囲(cm)125 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする