大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
43818363
品番
1/4×4"1/2
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
4-1/2
山数
20
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
(最小)3.048
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)6.35/(最小)6.197
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)9.525/(最小)9.271
寸法ds(mm)
(最大)6.35/(最小)6.184
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。