大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43819492
品番
M14×60
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)14
寸法V(mm)
(最大)1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21
ねじ山種類
メートル並目