※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ヘラ/盛板/コテ
ハゼットの スクレーパー
3エッジスクレーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43822434
品番
821-2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
三角刃で色々な剥離に対応します。
手に馴染む木柄仕様です。
材質(刃)
特殊鋼
全長(mm)
315
用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
トラスコ品番
168-0014
材質
特殊鋼・木柄
形状
三角刃
質量(g)
150
刃長(mm)
200