ハゼット
ハゼットの ヘラ/盛板/コテ
ハゼットの スクレーパー
825-25用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43822459
品番
825-025
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
交換用チップです。
チップの8辺が使用できます。
材質(刃)
特殊鋼
刃幅(mm)
25
用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
トラスコ品番
168-0009
適合本体
825-25
材質
特殊鋼
形状
ハードメタルチップ
質量(g)
20
アズワン品番
64-8389-29