曜日別特売
179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574

179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574
179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574
179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574
179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574
179NX-8 ツールワゴン ステンレストップ ハゼット 43822574

ツールワゴン ステンレストップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
段数8
内容量1台注文コード43822574品番179NX-8
参考基準価格(税別)¥461,300販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。

用途
各種工具収納に
段数8引出し寸法(mm)77×522×398×7段、162×522×398×1段トラスコ品番168-1579セット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125アズワン品番64-8344-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする