HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤカッターU溝タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43822635
品番
0037-0670
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
コーキング材の接着面積を大きく取れます。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
用途
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
トラスコ品番
159-0142
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
334
タイプ
U溝、乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15