井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
イグチベアー 重荷重用プレス製品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43822818
品番
IM-25R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
仕様
上向用
用途
コンベアシステム(重量ワーク用)
トラスコ品番
166-4784
材質
スチール、メインボール:SUJ2
許容荷重(kg)
120
質量(g)
200
材質(ボディ)
SPCE
材質(受皿)
切削加工品