GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43823265 品番GGR2555SZ
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当 テープ幅(mm)25 用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-3985 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)379 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック 水平保持(m)2.4 アズワン品番64-3671-38 爪厚さ(mm)1.5 目盛種別両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする