ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
LPC5ロッドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823344
品番
LPC5
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
用途
レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に
仕様
LR300、LR200専用
トラスコ品番
167-2443
厚さ(mm)
66
質量(g)
190
縦(mm)
66
横(mm)
180