用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に
トラスコ品番167-3991
セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個
材質本体カバー:ABS樹脂
幅(mm)122
色白
奥行(mm)115
電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)ライン:635 地墨:650
自動補正範囲約±2.5°
電池寿命(時間)連続約4
縦(mm)195
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)約2mm
レーザー安全基準クラス2M
動作温度範囲(℃)-10〜+40