ムラテックKDS
ムラテックKDSの のこぎり
ムラテックKDSの のこぎり本体
ムラテックKDSの 引き回し鋸
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43823423
品番
T-17
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ネジロック式です。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
全長(mm)
165
刃長(mm)
108
用途
石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに
仕様
引廻し超焼のこ刃
トラスコ品番
149-8096
材質
刃:スチール、柄:ABS樹脂
質量(g)
77
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
HSB-W