ムラテックKDS
ムラテックKDSの PCアクセサリー
ムラテックKDSの ポインター/指示棒
ムラテックKDSの レーザーポインター
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43823493
品番
LPG-1L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポインターのドットをラインに変換できます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
光源
532nm緑色半導体レーザー
レーザー光色
緑
用途
会議、プレゼンテーション、作業指示に
仕様
単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)
トラスコ品番
160-2005
セット内容
LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本
材質
本体:真鍮、ボタン:ABS
質量(g)
83
規格
消費生活用製品安全法適合品
電池寿命
約4時間
レーザー到達距離(m)
200(夜間使用時)