平面三脚MT-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43823554 品番MT4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丈夫なアルミ製測量三脚です。

用途オートレベルの据付に 仕様三脚頭:平面 トラスコ品番167-2452 材質アルミ 質量(kg)4.6 ねじ径(inch)5/8 脚頭形状平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする