インダストリーコーワ
インダストリーコーワの マスカー/養生シート・養生ボード
インダストリーコーワの マスカー/カッター
インダストリーコーワの マスカー
クラフトマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
43823807
品番
60108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。
幅(mm)
150
トラスコ品番
148-6747
質量(g)
210
折りたたみ寸法(mm)
72×72×150
折幅(mm)
150
用途
車両塗装用として
仕様
手で切断可能
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
0.01
色
黄
長さ(m)
35
テープ地色
黄