ルパンクーペマスカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)550 注文コード43823859 品番60113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

のり残りが少なく、手切れが良い”ルパンクーペ”使用しています。

幅(mm)550 トラスコ品番148-6754 質量(g)135 折りたたみ寸法(mm)70×70×60 折幅(mm)60 用途車両塗装用として 仕様手で切断可能 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.009 ピンク 長さ(m)20 テープ地色ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする