ルパンクーペマスカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)1100 注文コード43823868 品番60114
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

のり残りが少なく、手切れが良い”ルパンクーペ”使用しています。

幅(mm)1100 トラスコ品番148-6755 質量(g)200 折りたたみ寸法(mm)70×70×100 折幅(mm)100 用途車両塗装用として 仕様手で切断可能 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.009 ピンク 長さ(m)20 テープ地色ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする