インダストリーコーワ
インダストリーコーワの マスカー/養生シート・養生ボード
インダストリーコーワの マスカー/カッター
インダストリーコーワの マスカー
和紙コロナマスカー
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
43823877
品番
60100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱和紙テープを使用しています。
幅(mm)
550
長さ(mm)
350
長さ(m)
35
テープ地色
黄
用途
車両塗装用として
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
148-6744
厚さ(mm)
0.009
色
黄
質量(g)
200
折りたたみ寸法(mm)
62×62×120
折幅(mm)
120