MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
STアムレット忍び返し308
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43825593
品番
TAMAMUR-300
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途
防犯、忍び返しとして
トラスコ品番
144-3475
セット内容
コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
308
質量(g)
200