STアムレット忍び返し500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43825609 品番TAMAMUR-500
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。

用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3476 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 質量(g)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする