MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
ゴムセーフ戸当
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
黒
注文コード
43825645
品番
M-600-20U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高さがサイズ豊富です。
用途
引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様
取付け用座金ワッシャー付
トラスコ品番
158-6669
材質
材質:スチレン系エラストマー、仕上:黒
色
黒
高さ(mm)
20
質量(g)
6
注意
※内装建具用。