MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
ゴムセーフ戸当
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43825663
品番
M-600-25U
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高さがサイズ豊富です。
用途
引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様
取付け用座金ワッシャー付
トラスコ品番
146-1756
材質
材質:スチレン系エラストマー 、仕上:黒
色
黒
高さ(mm)
25
質量(g)
7.5
注意
※内装建具用。