MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43825767
品番
HSK3000070
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
用途
扉などの簡易締りとして
トラスコ品番
143-6871
セット内容
木ネジ
質量(g)
30.7
寸法L(mm)
38.0