曜日別特売
S-320-901 ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社) 43825785

S-320-901 ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社) 43825785
S-320-901 ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社) 43825785

ステンレス アジャストゴンベ HL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43825785品番S-320-901
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)

用途
木製扉などのラッチとして
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825785
2024-04-03
用途: ドアのキャッチ

見た目も問題なく綺麗で素晴らしい。
使い勝手もよく、強度的にも問題ない。

対象商品 : 43825785
2023-03-06
用途: 建具錠交換用
T-WORKSHOP建設業・工事業

作りが頑丈そうで、動きもスムーズです。
ローラー部分の位置を本体設置後にネジで調整可能なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする